PHOENIX CONTACT - Einspeisemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1216922
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 36 V
Leistungsaufnahme - 50 VA
Schutzart (NEMA) - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151299323
Sonepar Artikelnummer
121326906
Hersteller Artikelnummer
1216922
Hersteller Typ
FL SWITCH EP7400-PS-LV-C1
Hersteller Artikel Nr.:
1216922
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 36 V
Leistungsaufnahme:
50 VA
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.517 kg


