Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einspeisemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2316394

  • Max. Ausgangsstrom DC - 0.5 A

  • Redundanzfähigkeit - Ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626368368

Sonepar Artikelnummer

121356697

Hersteller Artikelnummer

2316394

Hersteller Typ

AXL P FBPS 28DC/0.5A

Hersteller Artikel Nr.:

2316394

Max. Ausgangsstrom DC:

0.5 A

Redundanzfähigkeit:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.120 kg

Redundanter Axioline P-Stromversorgungsstecker für den PROFIBUS PA-Stromversorgungssockel. Versorgt Feldbuskoppler entlang der Hauptleitung mit 500 mA bei 28 V DC.