PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817293
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124188
Sonepar Artikelnummer
120372961
Hersteller Artikelnummer
0817293
Hersteller Typ
EMT (40X17)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817293
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39202021
Gewicht:
0.500 kg


