PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013151
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.6 .. 50 mm
Kabeldurchmesser - 0.6 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013578
Sonepar Artikelnummer
120373052
Hersteller Artikelnummer
1013151
Hersteller Typ
PABA WH/15
Hersteller Artikel Nr.:
1013151
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.6 .. 50 mm
Kabeldurchmesser:
0.6 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


