PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817277
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124218
Sonepar Artikelnummer
120462068
Hersteller Artikelnummer
0817277
Hersteller Typ
EMT (29X8)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817277
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
29 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39202021
Gewicht:
0.550 kg


