PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0819275
Farbe - weiß
Länge - 6.5 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356141185
Sonepar Artikelnummer
120462442
Hersteller Artikelnummer
0819275
Hersteller Typ
EMT (44X7)R
Hersteller Artikel Nr.:
0819275
Farbe:
weiß
Länge:
6.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
44 mm
Höhe:
0.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.167 kg


