PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817329
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356123419
Sonepar Artikelnummer
120462637
Hersteller Artikelnummer
0817329
Hersteller Typ
EMT (15X4)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817329
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
0.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39202021
Gewicht:
0.387 kg


