PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801612
Farbe - grau
Länge - 12.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673655
Sonepar Artikelnummer
120462809
Hersteller Artikelnummer
0801612
Hersteller Typ
EMT (31X12,5)R GY
Hersteller Artikel Nr.:
0801612
Farbe:
grau
Länge:
12.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
31 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.131 kg


