PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817264
Farbe - weiß
Länge - 6 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124201
Sonepar Artikelnummer
120464144
Hersteller Artikelnummer
0817264
Hersteller Typ
EMT (25X6)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817264
Farbe:
weiß
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.427 kg


