PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817280
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124225
Sonepar Artikelnummer
120464660
Hersteller Artikelnummer
0817280
Hersteller Typ
EMT (29X8)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0817280
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
29 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39202021
Gewicht:
0.567 kg


