PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800042
Farbe - sonstige
Länge - 22.5 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356545426
Sonepar Artikelnummer
120464950
Hersteller Artikelnummer
0800042
Hersteller Typ
EMT (103X23)R TQ
Hersteller Artikel Nr.:
0800042
Farbe:
sonstige
Länge:
22.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
103.5 mm
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.482 kg


