PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800040
Farbe - weiß
Länge - 22.5 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356545402
Sonepar Artikelnummer
120465299
Hersteller Artikelnummer
0800040
Hersteller Typ
EMT (103X23)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800040
Farbe:
weiß
Länge:
22.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
103.5 mm
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.524 kg


