PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800039
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356545396
Sonepar Artikelnummer
121317180
Hersteller Artikelnummer
0800039
Hersteller Typ
EMT (103X17)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800039
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
103.5 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg


