PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800053
Farbe - sonstige
Länge - 0.17 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356545570
Sonepar Artikelnummer
121317182
Hersteller Artikelnummer
0800053
Hersteller Typ
EMT (50X26)R TQ
Hersteller Artikel Nr.:
0800053
Farbe:
sonstige
Länge:
0.17 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.336 kg


