PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801602
Farbe - weiß
Länge - 27.7 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673075
Sonepar Artikelnummer
121317498
Hersteller Artikelnummer
0801602
Hersteller Typ
EMT (35X28)R
Hersteller Artikel Nr.:
0801602
Farbe:
weiß
Länge:
27.7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg


