PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801846
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356768313
Sonepar Artikelnummer
121317611
Hersteller Artikelnummer
0801846
Hersteller Typ
EMT (60X15)R
Hersteller Artikel Nr.:
0801846
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39202021
Gewicht:
0.750 kg


