Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0801998

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Fluoreszierend - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356768344

Sonepar Artikelnummer

121317615

Hersteller Artikelnummer

0801998

Hersteller Typ

EMT (60X15)R CUS

Hersteller Artikel Nr.:

0801998

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

60 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.002 kg

Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: einlegen, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm