PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802765
Farbe - gelb
Länge - 0.17 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356862196
Sonepar Artikelnummer
121317654
Hersteller Artikelnummer
0802765
Hersteller Typ
EMT (31X12,5)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802765
Farbe:
gelb
Länge:
0.17 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
31 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


