PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803039
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356908061
Sonepar Artikelnummer
121317664
Hersteller Artikelnummer
0803039
Hersteller Typ
UCT-PMP (90X38)
Hersteller Artikel Nr.:
0803039
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
38 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


