PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803850
Farbe - grau
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172859
Sonepar Artikelnummer
121317841
Hersteller Artikelnummer
0803850
Hersteller Typ
US-EMT (31X12,5) GY
Hersteller Artikel Nr.:
0803850
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.006 kg
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP, Karte, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 31 mm


