PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803855
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172897
Sonepar Artikelnummer
121317846
Hersteller Artikelnummer
0803855
Hersteller Typ
US-EMT (50/28X13) TQ
Hersteller Artikel Nr.:
0803855
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
78 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.006 kg
Einsteckschild, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 50 mm


