PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803858
Farbe - weiß
Länge - 13 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172927
Sonepar Artikelnummer
121317849
Hersteller Artikelnummer
0803858
Hersteller Typ
US-EMT (23X109)
Hersteller Artikel Nr.:
0803858
Farbe:
weiß
Länge:
13 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
109 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.006 kg
Einsteckschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 23 mm, Textfeldbreite: 109 mm


