PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803859
Farbe - gelb
Länge - 13 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172934
Sonepar Artikelnummer
121317850
Hersteller Artikelnummer
0803859
Hersteller Typ
US-EMT (23X109) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0803859
Farbe:
gelb
Länge:
13 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
109 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.005 kg
Einsteckschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 23 mm, Textfeldbreite: 109 mm


