PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803897
Farbe - sonstige
Länge - 13 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626195629
Sonepar Artikelnummer
121317873
Hersteller Artikelnummer
0803897
Hersteller Typ
EMT (13X109)R TQ
Hersteller Artikel Nr.:
0803897
Farbe:
sonstige
Länge:
13 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
109 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.193 kg


