PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803898
Farbe - grau
Länge - 13 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626195636
Sonepar Artikelnummer
121317874
Hersteller Artikelnummer
0803898
Hersteller Typ
EMT (13X109)R GY
Hersteller Artikel Nr.:
0803898
Farbe:
grau
Länge:
13 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
109 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.194 kg


