PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803966
Farbe - sonstige
Länge - 15 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212425
Sonepar Artikelnummer
121317887
Hersteller Artikelnummer
0803966
Hersteller Typ
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803966
Farbe:
sonstige
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
0.12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.055 kg


