PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816235
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356123396
Sonepar Artikelnummer
121318196
Hersteller Artikelnummer
0816235
Hersteller Typ
EMT (10X4)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816235
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
0.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.347 kg


