PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816265
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124195
Sonepar Artikelnummer
121318198
Hersteller Artikelnummer
0816265
Hersteller Typ
EMT (24X4)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816265
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
24 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.427 kg


