PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824375
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352512
Sonepar Artikelnummer
121318518
Hersteller Artikelnummer
0824375
Hersteller Typ
EMT (15X4)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824375
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
0.35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


