PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830242
Farbe - sonstige
Länge - 0.2 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356632997
Sonepar Artikelnummer
121319927
Hersteller Artikelnummer
0830242
Hersteller Typ
EMT (103X23)R TQ CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830242
Farbe:
sonstige
Länge:
0.2 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
103.5 mm
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


