PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830251
Farbe - weiß
Länge - 10.55 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356633444
Sonepar Artikelnummer
121319936
Hersteller Artikelnummer
0830251
Hersteller Typ
EMT (62X10)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830251
Farbe:
weiß
Länge:
10.55 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
62 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


