PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830254
Farbe - gelb
Länge - 10.55 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356633109
Sonepar Artikelnummer
121319939
Hersteller Artikelnummer
0830254
Hersteller Typ
EMT (62X46)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830254
Farbe:
gelb
Länge:
10.55 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
62 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


