PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830392
Farbe - gelb
Länge - 0.17 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717229
Sonepar Artikelnummer
121320016
Hersteller Artikelnummer
0830392
Hersteller Typ
EMT (35X28)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830392
Farbe:
gelb
Länge:
0.17 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


