Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0830394

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

  • Fluoreszierend - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356717243

Sonepar Artikelnummer

121320018

Hersteller Artikelnummer

0830394

Hersteller Typ

EMT (35X46)R YE CUS

Hersteller Artikel Nr.:

0830394

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

35 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.002 kg

Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Axioline F-Serie von Phoenix Contact, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 46 mm, Textfeldbreite: 35 mm