PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830671
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717199
Sonepar Artikelnummer
121320176
Hersteller Artikelnummer
0830671
Hersteller Typ
EMT (EX15)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830671
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.627 kg


