PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831037
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356940672
Sonepar Artikelnummer
121320365
Hersteller Artikelnummer
0831037
Hersteller Typ
UC-PMP (90X38) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831037
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
38 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


