PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831095
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356941280
Sonepar Artikelnummer
121320391
Hersteller Artikelnummer
0831095
Hersteller Typ
PMT (10X38) BK
Hersteller Artikel Nr.:
0831095
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
38 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
10 mm
Höhe:
1.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


