PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003223
Farbe - grau
Länge - 18.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626471136
Sonepar Artikelnummer
121321111
Hersteller Artikelnummer
1003223
Hersteller Typ
EMT (50X18,8)R GY
Hersteller Artikel Nr.:
1003223
Farbe:
grau
Länge:
18.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


