PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013753
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.6 .. 7 mm
Kabeldurchmesser - 0.6 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013943
Sonepar Artikelnummer
121321280
Hersteller Artikelnummer
1013753
Hersteller Typ
PABA WH/10
Hersteller Artikel Nr.:
1013753
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.6 .. 7 mm
Kabeldurchmesser:
0.6 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


