PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013779
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1.5 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Breite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013967
Sonepar Artikelnummer
121321283
Hersteller Artikelnummer
1013779
Hersteller Typ
PABA WH/23
Hersteller Artikel Nr.:
1013779
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.5 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Breite:
23 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


