PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073887
Farbe - sonstige
Länge - 12.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626770291
Sonepar Artikelnummer
121323186
Hersteller Artikelnummer
1073887
Hersteller Typ
EMT (31X12,5)R TQ
Hersteller Artikel Nr.:
1073887
Farbe:
sonstige
Länge:
12.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
31 mm
Höhe:
0.17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


