PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1169312
Farbe - sonstige
Länge - 4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151187118
Sonepar Artikelnummer
121325496
Hersteller Artikelnummer
1169312
Hersteller Typ
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1169312
Farbe:
sonstige
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Höhe:
0.125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.048 kg


