PHOENIX CONTACT - Einsteckschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8190708
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356966696
Sonepar Artikelnummer
121365122
Hersteller Artikelnummer
8190708
Hersteller Typ
UCT-PMP (90X38) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8190708
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
38 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.100 kg


