PHOENIX CONTACT - Einsteckschild weiß, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803963
Farbe - sonstige
Länge - 0.12 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212401
Sonepar Artikelnummer
120394048
Hersteller Artikelnummer
0803963
Hersteller Typ
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803963
Farbe:
sonstige
Länge:
0.12 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
0.12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.044 kg


