PHOENIX CONTACT - Einsteckschild weiß, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803967
Farbe - sonstige
Länge - 17 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212432
Sonepar Artikelnummer
120394049
Hersteller Artikelnummer
0803967
Hersteller Typ
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803967
Farbe:
sonstige
Länge:
17 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe:
0.125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.062 kg


