PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808095
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918171513
Sonepar Artikelnummer
120128841
Hersteller Artikelnummer
0808095
Hersteller Typ
ESL 40X17
Hersteller Artikel Nr.:
0808095
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.012 kg
Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 56, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm


