PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003433
Farbe - weiß
Länge - 8.3 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918011840
Sonepar Artikelnummer
120273619
Hersteller Artikelnummer
1003433
Hersteller Typ
ES/LP-BW-GB
Hersteller Artikel Nr.:
1003433
Farbe:
weiß
Länge:
8.3 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
29.5 mm
Höhe:
0.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48025700
Gewicht:
0.010 kg


