PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808260
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918171544
Sonepar Artikelnummer
120462155
Hersteller Artikelnummer
0808260
Hersteller Typ
PABL 15X4
Hersteller Artikel Nr.:
0808260
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
0.15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.014 kg


