PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808244
Farbe - weiß
Länge - 7 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918171537
Sonepar Artikelnummer
120462919
Hersteller Artikelnummer
0808244
Hersteller Typ
ESL 44X7
Hersteller Artikel Nr.:
0808244
Farbe:
weiß
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
44 mm
Höhe:
0.15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.013 kg


