PHOENIX CONTACT - Einsteckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801849
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356768306
Sonepar Artikelnummer
120463619
Hersteller Artikelnummer
0801849
Hersteller Typ
ESL (25X6)
Hersteller Artikel Nr.:
0801849
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.010 kg
Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 252, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 25 mm


